曜日別特売

AGF ブレンディ袋 110g

AGF ブレンディ袋 110g - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ袋 110g - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ袋 110g - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ袋 110g - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ袋 110g - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ袋 110g - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ袋 110g - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)

「ブレンディ」 袋 110gは、まろやかで豊かなコクと香り。冷たい水や牛乳にもおいしく溶ける、ブレンディ 袋入り詰め替えタイプです。
中容量、袋入り詰め替え用(エコパック)タイプ。うちカフェ時間55杯分!
クリップなどで閉じて袋のままでもお使いいただけます。
冷たい水や牛乳にもサッと溶けるので、簡単にアイスコーヒーやアイスカフェオレが楽しめるインスタントコーヒーです。
牛乳だけでなく豆乳、アーモンドミルク、オーツミルクなどどんなミルクに合わせてもおいしい。
コーヒー豆の焙煎から充填まで国内の工場で生産し、繊細な日本の味覚に合わせて開発したインスタントコーヒーです。
AGFの詰め替え用袋タイプは、インスタントコーヒーではじめてのエコマーク認定を取得した省資源容器です。

用途
・ホットカフェオレ
ティースプーン山盛り1杯(小さじ2杯、約2g)に温めたミルク(140~180ml)を入れ、よくかきまぜてください。
ホットコーヒーの場合はお湯を入れてください。
・アイスカフェオレ
冷たいミルク(140~180ml)に、ティースプーン山盛り1杯を入れ、よくかきまぜてください。
アイスコーヒーの場合は冷たい水に入れてください。
1杯当たり2gで換算
内容量(g)
110
内容量
1袋(1袋)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。商品の改訂等により,商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入,お召し上がりの際は,必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82513649-
オープン
¥1,098
¥1,186(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする