曜日別特売

敷くだけ吸水パッド

敷くだけ吸水パッド - ファミリー・ライフ敷くだけ吸水パッド - ファミリー・ライフ敷くだけ吸水パッド - ファミリー・ライフ

布団の上に敷くだけでシーツを汚さずモレ安心!
寝ている間、気付くと濡れている不快感の軽減に!裏地に防水素材を使用し、布団やシーツへの染み出しを防ぎます
自宅での介護に大活躍!
裏面に滑り止め付き
綿混
ベッドに、敷布団に、ソファや車椅子にも!
丸洗いOK!(ネット使用)

仕様
裏面滑り止め付き
材質
表地:綿50%・ポリエステル50%、裏地:防水TPU・ポリエステル
質量(g)
(約)270
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)90×60×1
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82513430a36856
オープン
¥3,898
¥4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする