折りたたみテーブル 幅180cm 棚無し ホワイト〔ストエキオリジナル〕
棚をなくしてローコストを実現した長机。必要な機能をシンプルにまとめながら手頃な価格で導入できるので、複数台まとめて揃えたい場合にも最適です。使わない時は折りたたんでコンパクトに収納でき、イベントや催事・研修など臨時の作業スペースや会議スペースの設営・撤収を素早く行えます。アジャスター付きで床面の凹凸にも対応。耐荷重約40kgで安定した使用が可能です。
- 用途
- アジャスター付き
- 種別
- 奥行45cm
- 材質
- 天板:低圧メラミン化粧板25mm厚 脚部:スチール製(粉体塗装)
- 質量(kg)
- 12
- 耐荷重(kg)
- 40
- 寸法(cm)
- 【本体】180×45×70【折りたたみ時】180×45×8.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥600~/税込¥660~ |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000~/税込¥1,100~ |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,500~/税込¥1,650~ |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,500~/税込¥1,650~ |
会議テーブル の新着商品
カテゴリ















