2027 アポイントノートタイプ A6 マンスリー グレー カバー付
1ヶ月の予定を曜日ごとに管理しやすい、カレンダーと同じ感覚で使える月間レイアウトです。簡単に予定を管理したい人や曜日ごとの決まった予定の多い方におすすめです。1日の枠が上下半分に区切られているので、午前・午後や仕事・プライベートなど分けて管理できます。
- 用途
- 今お使いの手帳をもっと便利に、より快適な手帳ライフのために。必要としない機能はなくし、あなたにとって必要な機能だけを持ち歩く。シンプルで使いやすいダイアリー。
- 仕様
- 掲載期間:【月間ぺージ】2027年1月~2027年12月
- 色
- グレー
- サイズ
- A6
- ページ数
- 48
- 始まり月
- 1
- レイアウト
- マンスリー、ブロック、1ヶ月ブロック
- 始まり曜日
- 月曜日
- 六曜表示
- あり
- FSC認証
- 認定
- FSC認証番号
- C006636
- 内容量
- 1冊
手帳本体 の新着商品
カテゴリ




























