2027 バイブル6リフィル 1Mホリゾンタル
連続する予定が書きやすく、一覧しやすい横罫タイプの月間予定表のシステム手帳用リフィルです。連続した長期の予定が多い方や、簡単に予定を管理したい人におすすめです。
- 用途
- ビジネスからプライベートまで、しっかりサポートできるシステム手帳リフィルです。
- 仕様
- 掲載期間:【月間ぺージ】2026年12月~2028年3月
- サイズ
- バイブル
- ページ数
- 19
- 始まり月
- 12
- レイアウト
- マンスリー、ホリゾンタル、1ヶ月横罫
- 始まり曜日
- 月曜日
- 六曜表示
- あり
- FSC認証
- 認定
- FSC認証番号
- C006636
- 内容量
- 1冊
手帳本体 の新着商品
カテゴリ




























