2027 ミニ6リフィル 1W+横罫

2027 ミニ6リフィル 1W+横罫 - ダイゴー2027 ミニ6リフィル 1W+横罫 - ダイゴー

左半分が1週間のスケジュール、右半分が横罫のメモスペースになっており1週間の予定とメモを見開きで管理できるレイアウトのシステム手帳用リフィルです。1週間の予定をざっくり把握したい、フリースペースにメモを取りたい人におすすめです。

用途
ビジネスからプライベートまで、しっかりサポートできるシステム手帳リフィルです。
仕様
掲載期間:【週間ぺージ】2026年12月~2028年3月
サイズ
ミニ6
ページ数
73
始まり月
12
レイアウト
ウィークリー、1週間+横罫、レフト
始まり曜日
月曜日
六曜表示
あり
FSC認証
認定
FSC認証番号
C006636
内容量
1冊
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82525506E1354
¥950
¥949
¥1,044(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする