曜日別特売

2027 血圧記録カレンダー

2027 血圧記録カレンダー - ダイゴー2027 血圧記録カレンダー - ダイゴー2027 血圧記録カレンダー - ダイゴー2027 血圧記録カレンダー - ダイゴー

壁にかけられるので、毎日忘れずに健康管理のできるカレンダー。朝晩の血圧値が記入できるほか、変化が一目でわかるグラフ欄付き。日付の横にはメモスペースがあるので、予定の管理も同時にできる便利なレイアウトになっています。

用途
壁にかけられるので、毎日忘れずに健康管理のできるカレンダー。朝晩の血圧値が記入できるほか、変化が一目でわかるグラフ欄付き。日付の横にはメモスペースがあるので、予定の管理も同時にできる便利なレイアウトになっています。
仕様
掲載期間:【月間ぺージ】2027年1月~2027年12月
サイズ
A4
ページ数
28
始まり月
1
六曜表示
なし
FSC認証
認定
FSC認証番号
C006636
内容量
1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レイアウト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82524411E8109ブルーマンスリー、ホリゾンタル、1ヶ月横罫
1,000
999
1,099(税込)
3日以内出荷
82524666E8108ピンク1ヶ月横罫、ホリゾンタル、マンスリー
1,000
999
1,099(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする