ダイゴー
2027 MILL A6 Management CALM
ウィークリーは自分で項目を決めて、予定を分けて管理できるレイアウトです。
用途
カバンの中でも紙の端が折れない角丸のフォルム、書き心地の良い手帳専用用紙を使用し、先まで見通せるミニカレンダーが付いています。
サイズ
A6
ページ数
160
付録
バースデー、記念日リスト・ID・パスワードリスト・サイクルカレンダー・換算表・年齢早見表・困った時の連絡先リスト
始まり月
12
始まり曜日
月曜日
六曜表示
あり
FSC認証
認定
FSC認証番号
C006636
内容量
1冊
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
レイアウト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82523817
E7798
ブルー
ファミリー、1週間+メモ、ウィークリー
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
82525138
E7774
ピンク
ファミリー、1週間+メモ、ウィークリー
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
82525296
E7775
グレー
ウィークリー、ファミリー、1週間+メモ
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
82525610
E7776
ベージュ
1週間+メモ、ファミリー、ウィークリー
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください