ダイゴー
2027 MILL A6 Monthly FLEURS
シンプルで使いやすいブロックタイプのマンスリーレイアウトです。
用途
日比谷花壇監修の、洗練されたフラワーパターン柄が目を惹く花柄のダイアリーです。
仕様
掲載期間:【月間ぺージ】2026年12月~2027年12月
サイズ
A6
ページ数
48
付録
バースデー、記念日リスト・ID・パスワードリスト・サイクルカレンダー・換算表・年齢早見表・困った時の連絡先リスト
始まり月
12
始まり曜日
月曜日
六曜表示
あり
FSC認証
認定
FSC認証番号
C006636
内容量
1冊
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
レイアウト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82523659
E7788
ネイビー
ブロック、1ヶ月ブロック、マンスリー
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
82524115
E7787
グリーン
マンスリー、ブロック、1ヶ月ブロック
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
82524395
E7786
ピンク
1ヶ月ブロック、マンスリー、ブロック
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
82524560
E7789
ブルー
1ヶ月ブロック、ブロック、マンスリー
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください