キルティングPCケース

キルティングPCケース - コクヨキルティングPCケース - コクヨキルティングPCケース - コクヨキルティングPCケース - コクヨ

PCと周辺アクセサリーを整理して収容できる、キルティングデザインのPCケースです。
外ポケット(スマホサイズ)と内仕切りで周辺アクセサリも整理して持ち運ぶことができます。
外装に凹凸が無くすっきりしたデザインで、鞄にスムーズに収納できます。
シンプルでホームインテリアやファッションに馴染むカラーリングです。

材質
表生地:ポリウレタン・綿、内生地:ポリエステル、芯材:ポリエチレン
寸法(mm)
360×15×265
質量(g)
約170
収納サイズ
【PC収納推奨サイズ】14インチ
内容量
1個
注意
※本製品は収納物を完全に保護する設計にはなっておりません。
※縫製品のため、サイズ・質量・風合い・色合いについては差がある場合がございます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82530537B-P130LY
¥3,400
¥3,398
¥3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする