曜日別特売

フラッシュランプ対応液晶シャッターグラス

フラッシュランプ対応液晶シャッターグラス - 山本光学

フラシュランプをセンサーが感知し、瞬時に液晶シャターが閉じる画期的なグラスです。
可視光線以外の紫外線、赤外線もカット。
上下左右のあらゆる角度から散乱光を防ぎます。

用途
フラシュランプ作業の施術者。
セット内容
セミハードケース、レンズ保護プレート、ストラップ、レンズクリーナー
材質/仕上
レンズ:液晶
質量(g)
95
電源(V)
太陽電池、リチウム電池(CR1220)
遮光度
遮光時:#11、遮光前:#3、遮光後:#11
遮光速度(秒)
0.0002
紫外線カット
○
調整機能
ツル調整:○
角度調節
○
内容量
1個(1個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82521927LCG-750
オープン
¥69,980
¥76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする