ボートシートボックス
防水ハッチ&レバーロック仕様の収納付きシートベース。
ボートシートボックスは、シート台座と収納スペースを一体化したボート用収納付きシートベースです。
限られた船上スペースを有効活用できる実用設計で、フィッシングボート・バスボート・小型ボートのシート設置ベースとして使用可能。シート下のデッドスペースを効率よく収納スペースとして活用できます。
防水ハッチ付き
レバーロック式
- 内容量
- 1セット
注意
※本製品は汎用設計のため、すべてのシートへの取付を保証するものではありません。 ※ご購入前に、必ず寸法図・取付ピッチをご確認ください。
※本製品はハッチ部にパッキン構造を採用し、雨水や波しぶきの侵入を軽減する設計となっています。ただし、完全防水構造ではありません。取付方法や使用環境によっては浸水する場合があります。デッキ固定部やネジ穴部については、必要に応じてシーリング処理を行ってください。
マリン/ボート用品 の新着商品
カテゴリ