2027 isshoni.マンスリー A6
線を引いたり文頭を揃えるガイドにできる2.5mm方眼レイアウト。マンスリーには余白がたっぷりあるので、ちょっとしたメモやTODOを書き込めて便利です。2年間の年間カレンダーには月ごとに誕生日やイベントが書けるメモ欄付き。
- 用途
- 機能的なレイアウトにやさしいクリーム色のノート用紙。表紙は硬質なポリプロピレンを採用。カバーに差し込みやすいサイズ設計でお手持ちのノートカバーに差し込んで一緒に使えます。
- 仕様
- 掲載期間:【月間ぺージ】2026年12月~2028年1月
- サイズ
- A6
- ページ数
- 48
- 付録
- 方眼メモ
- 始まり月
- 12
- 始まり曜日
- 月曜日
- 六曜表示
- なし
- FSC認証
- 認定
- FSC認証番号
- C006636
- 内容量
- 1冊
手帳本体 の新着商品
カテゴリ
































