曜日別特売

レーザーポインターRED ペンタイプ・ズーム

レーザーポインターRED ペンタイプ・ズーム - コクヨレーザーポインターRED ペンタイプ・ズーム - コクヨレーザーポインターRED ペンタイプ・ズーム - コクヨレーザーポインターRED ペンタイプ・ズーム - コクヨレーザーポインターRED ペンタイプ・ズーム - コクヨレーザーポインターRED ペンタイプ・ズーム - コクヨレーザーポインターRED ペンタイプ・ズーム - コクヨレーザーポインターRED ペンタイプ・ズーム - コクヨ

照射サイズが変わるズーム機能/先端部を回すことで、照射サイズを約5~80mm(距離3mの時)の大きさに調整することができ、より見やすいプレゼンテーションができます。
レーザー光の視認性アップ/通常の赤色光(波長:650nm)に比べ、約2倍明るく見えるレーザー光(波長:635nm)を採用し、色覚の個人差を問わずレーザー光の視認性を向上させました。
消費生活用製品安全法に適合。レーザーボタンを押している間だけ点灯する通電機能により、安心してお使いいただけます。

付属品
単4形アルカリ乾電池2本(お試し用)
仕様
発光部:可視光半導体レーザー、波長:635nm(赤色光)
材質
本体・キャップ部:真鍮、ボタン:ABS
色
ブラック
質量(g)
60(電池含む)
内容量
1本
注意
※点灯/レーザーボタンを押している間だけ点灯します。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82530519ELP-R25
¥11,200
¥10,980
¥12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポインター/指示棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする