不二空機
部品 FA-150K-20 BR
内容量
1個
関連資料:
※分解図(1.45MB)
全38種類を絞り込む
部品名称
選択してください
9.5mm六角レンチ
Oリング
といし受
といし軸
といし軸座金(T=0.5)
キー
スプリングピン
スペーサ
ニードルローラ
フェルトリング
フックスパナ
ブラシ押え
ブレード
ベアリングカバー
ベアリング座金 434
ベアリング座金 434A
ベベルギア
ベベルピニオン
ボールベアリング
リング
ロータ
座金
本体
本体蓋
本体蓋Ass’y
気筒
気筒上蓋
気筒下蓋
給気ハンドル
給気ハンドルばね
給気弁
給気弁ばね
給気弁蓋
軸受蓋
1台使用個数
1
4
38種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
部品名称
1台使用個数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82533651
BB-609MN
ボールベアリング
1
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82533660
G-044117-00
給気弁ばね
1
¥
120
¥
119
¥
131
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82533669
A-152210-00
気筒上蓋
1
¥
3,380
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82533678
BB-6304
ボールベアリング
1
¥
1,840
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82533687
A-152101-00
本体蓋
1
¥
15,040
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82533696
A-152434-00
ベアリング座金 434A
1
¥
660
¥
629
¥
692
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82533705
A-067110-00
給気弁
1
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82533721
A-152106-00
給気ハンドル
1
¥
2,940
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82533730
A-109314-00
といし軸座金(T=0.5)
1
¥
160
¥
159
¥
175
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82533739
A-102306-00
ブラシ押え
1
¥
3,740
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82533748
A-152208-00
ブレード
4
¥
320
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82533757
O-S50
Oリング
1
¥
160
¥
159
¥
175
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82533766
A-152120-00
給気弁蓋
1
¥
2,020
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82533775
A-152201-05
本体
1
¥
15,520
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82533791
K-3310F
キー
1
¥
200
¥
189
¥
208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82533800
A-152217-00
ベアリングカバー
1
¥
560
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82533809
F-710
9.5mm六角レンチ
1
¥
860
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82533818
A-025303-00
といし受
1
¥
3,880
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82533827
A-009308-00
スペーサ
1
¥
280
¥
269
¥
296
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82533836
A-152426-01
ベベルギア
1
¥
6,220
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82533845
A-152257-00
座金
1
¥
800
¥
759
¥
835
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82533861
F-405
フックスパナ
1
¥
580
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82533870
A-107440-00
リング
1
¥
60
¥
57
¥
63
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82533879
A-021434-00
ベアリング座金 434
1
¥
160
¥
159
¥
175
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82533888
A-152423-01
ベベルピニオン
1
¥
4,340
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82533897
A-152211-01
気筒下蓋
1
¥
2,640
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82533906
A-152001-00
本体蓋Ass’y
1
¥
29,020
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
82533915
A-152221-00
軸受蓋
1
¥
2,740
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82533931
A-152301-01
といし軸
1
¥
5,020
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82533940
A-152207-01
ロータ
1
¥
8,740
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82533949
SP-2.56
スプリングピン
1
¥
40
¥
38
¥
42
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82533958
A-025222-00
フェルトリング
1
¥
100
¥
95
¥
105
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82533967
NR-420
ニードルローラ
1
¥
140
¥
139
¥
153
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82533976
BB-6000MN
ボールベアリング
1
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82533985
A-011187-01
給気ハンドルばね
1
¥
680
¥
649
¥
714
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82534001
NR-2.512
ニードルローラ
1
¥
40
¥
38
¥
42
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82534010
A-152209-00
気筒
1
¥
10,540
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82534019
BB-607
ボールベアリング
1
¥
560
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください