不二空機
部品 FA-150K-30 BR
内容量
1個
関連資料:
※分解図(1.45MB)
全41種類を絞り込む
部品名称
選択してください
9.5mm六角レンチ
Oリング
といし受
といし軸
といし軸座金(T=0.5)
キー
スプリングピン
スペーサ
ニードルローラー
フェルトリング
フックスパナ
ブラシ押え
ブレード
ベアリングカバー
ベアリング座金 434
ベアリング座金 434A
ベベルギア
ベベルピニオン
ボールベアリング
リング
ロータ
座金
支えハンドル
支えハンドル接手
本体
本体蓋
本体蓋Ass’y
気筒
気筒上蓋
気筒下蓋
皿ばね座金
給気ハンドル
給気ハンドルばね
給気弁
給気弁ばね
給気弁蓋
軸受蓋
1台使用個数
1
4
41種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
部品名称
1台使用個数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82529697
A-152426-01
ベベルギア
1
¥
6,220
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82529706
A-108605-00
支えハンドル接手
1
¥
1,420
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82529715
A-152434-00
ベアリング座金 434A
1
¥
660
¥
629
¥
692
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82529731
A-152209-00
気筒
1
¥
10,540
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82529740
A-152301-01
といし軸
1
¥
5,020
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82529749
A-152208-00
ブレード
4
¥
320
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82529758
G-044117-00
給気弁ばね
1
¥
120
¥
119
¥
131
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82529767
A-067110-00
給気弁
1
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82529776
F-405
フックスパナ
1
¥
580
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82529785
A-107440-00
リング
1
¥
60
¥
57
¥
63
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82529801
K-3310F
キー
1
¥
200
¥
189
¥
208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82529810
A-152257-00
座金
1
¥
800
¥
759
¥
835
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82529819
A-152207-01
ロータ
1
¥
8,740
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82529828
F-710
9.5mm六角レンチ
1
¥
860
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82529837
BB-6304
ボールベアリング
1
¥
1,840
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82529846
A-152101-00
本体蓋
1
¥
15,040
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82529855
BB-609MN
ボールベアリング
1
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82529871
A-021434-00
ベアリング座金 434
1
¥
160
¥
159
¥
175
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82529880
A-152211-01
気筒下蓋
1
¥
2,640
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82529889
A-152423-01
ベベルピニオン
1
¥
4,340
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82529898
A-025222-00
フェルトリング
1
¥
100
¥
95
¥
105
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82529907
A-152120-00
給気弁蓋
1
¥
2,020
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82529916
A-152001-00
本体蓋Ass’y
1
¥
29,020
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
82529925
NR-420
ニードルローラー
1
¥
140
¥
139
¥
153
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82529941
A-025303-00
といし受
1
¥
3,880
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82529950
A-102306-00
ブラシ押え
1
¥
3,740
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82529959
BB-6000MN
ボールベアリング
1
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82529968
BB-607
ボールベアリング
1
¥
560
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82529977
O-S50
Oリング
1
¥
160
¥
159
¥
175
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82529986
A-152210-00
気筒上蓋
1
¥
3,380
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82529995
A-011187-01
給気ハンドルばね
1
¥
680
¥
649
¥
714
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82530011
SP-2.56
スプリングピン
1
¥
40
¥
38
¥
42
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82530020
A-152201-06
本体
1
¥
23,700
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82530029
H-001270-00
皿ばね座金
1
¥
300
¥
289
¥
318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82530038
A-152106-00
給気ハンドル
1
¥
2,940
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82530047
A-152217-00
ベアリングカバー
1
¥
560
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82530056
NR-2.512
ニードルローラー
1
¥
40
¥
38
¥
42
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82530065
A-152221-00
軸受蓋
1
¥
2,740
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82530081
A-025604-02
支えハンドル
1
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82530090
A-109314-00
といし軸座金(T=0.5)
1
¥
160
¥
159
¥
175
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82530099
A-009308-00
スペーサ
1
¥
280
¥
269
¥
296
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください