曜日別特売

2027 アポイント 1W

2027 アポイント 1W - ダイゴー2027 アポイント 1W - ダイゴー2027 アポイント 1W - ダイゴー2027 アポイント 1W - ダイゴー

メモは少なめで1日の記入欄が広い見開き1週間レイアウト。月間予定表のほかに、各月の週間ページの間に折込式で月間計画表が付いています。月間計画表はプロジェクトの管理など、予定を細かく管理したい人におすすめのレイアウトです。

用途
・Appointシリーズは、仕事をする人のことを考えて作ったビジネスダイアリーです。使いやすさを追求し、罫線幅の種類、書体や文字の配置など細部にわたりこだわって制作しています。ビジネスシーンで使いやすいベーシックなデザインでお求めやすい価格も魅力です。・オリジナル手帳用紙へのこだわり:ダイゴーのオリジナル手帳用紙は、安定した強度と滑らかな筆記特性・万年筆やボールペンのにじみが少ないといった特徴があります。毎年、製紙メーカーと改良を重ね、手帳用紙を抄造(紙の原料をすいて紙を製造すること)しています。毎日書き込むものだからこそ、使いやすさにこだわって厳しい項目をクリアした紙だけを使用しています。・180度フラットに開く『糸かがり製本』:書きやすい手帳の条件は、180度フラットに開くことです。それを実現するためにダイゴーでは糸でしっかりと綴じられた『糸かがり製本』が最も相応しい製本方法だと判断し、多くの製品で採用しています。だから、ダイゴーの手帳はきれいに開きます。
仕様
掲載期間:【週間ぺージ】2026年12月~2027年12月、【月間ぺージ】2026年12月~2027年12月
色
ブラック
サイズ
手帳
ページ数
256
付録
数え方一覧・贈答のエチケット・人生の記念日一覧・暦について・いざという時の為の地震マニュアル・印紙税額一覧表・度量衡換算表・用紙サイズ一覧・年齢早見表・住所録・緊急連絡先メモ・地下鉄路線図・鉄道地図・別冊アドレス
始まり月
12
レイアウト
見開き1週間、ウィークリー、セパレート
始まり曜日
月曜日
六曜表示
あり
FSC認証
認定
FSC認証番号
C006636
内容量
1冊
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82523720E1009
¥1,200
¥1,198
¥1,318(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする