曜日別特売

2027 アポイント 9月始 A6 1Wバーチカル

2027 アポイント 9月始 A6 1Wバーチカル - ダイゴー2027 アポイント 9月始 A6 1Wバーチカル - ダイゴー2027 アポイント 9月始 A6 1Wバーチカル - ダイゴー2027 アポイント 9月始 A6 1Wバーチカル - ダイゴー2027 アポイント 9月始 A6 1Wバーチカル - ダイゴー2027 アポイント 9月始 A6 1Wバーチカル - ダイゴー

時間を活用したい人に!時間管理ができるバーチカルタイプのレイアウト

用途
・Appointシリーズは、仕事をする人のことを考えて作ったビジネスダイアリーです。使いやすさを追求し、罫線幅の種類、書体や文字の配置など細部にわたりこだわって制作しています。ビジネスシーンで使いやすいベーシックなデザインでお求めやすい価格も魅力です。・オリジナル手帳用紙へのこだわり:ダイゴーのオリジナル手帳用紙は、安定した強度と滑らかな筆記特性・万年筆やボールペンのにじみが少ないといった特徴があります。毎年、製紙メーカーと改良を重ね、手帳用紙を抄造(紙の原料をすいて紙を製造すること)しています。毎日書き込むものだからこそ、使いやすさにこだわって厳しい項目をクリアした紙だけを使用しています。・180度フラットに開く『糸かがり製本』:書きやすい手帳の条件は、180度フラットに開くことです。それを実現するためにダイゴーでは糸でしっかりと綴じられた『糸かがり製本』が最も相応しい製本方法だと判断し、多くの製品で採用しています。だから、ダイゴーの手帳はきれいに開きます。
仕様
掲載期間:【週間ぺージ】2026年9月~2027年12月、【月間ぺージ】2026年9月~2028年2月
サイズ
A6
ページ数
192
付録
年齢早見表
始まり月
9
始まり曜日
月曜日
六曜表示
あり
FSC認証
認定
FSC認証番号
C006636
内容量
1冊
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
レイアウト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
E2317 8252407982524079E2317ネイビー1週間バーチカル、バーチカル、ウィークリー
¥1,400
¥1,398
¥1,538(税込)
翌々日出荷
E2316 8252498982524989E2316ブラックウィークリー、バーチカル、1週間バーチカル
¥1,400
¥1,398
¥1,538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする