曜日別特売

2027 アポイント デスク B6 1MB 見出 土日均等

2027 アポイント デスク B6 1MB 見出 土日均等 - ダイゴー2027 アポイント デスク B6 1MB 見出 土日均等 - ダイゴー2027 アポイント デスク B6 1MB 見出 土日均等 - ダイゴー2027 アポイント デスク B6 1MB 見出 土日均等 - ダイゴー

1ヶ月の予定を曜日ごとに管理しやすい、カレンダーと同じ感覚で使える見出し付きの月間レイアウトです。簡単に予定を管理したい人や曜日ごとの決まった予定の多い方におすすめです。毎月の予定表の間に4Pの横罫があります。薄くて軽いので持ち運びにも便利です。

用途
・Appointシリーズは、仕事をする人のことを考えて作ったビジネスダイアリーです。使いやすさを追求し、罫線幅の種類、書体や文字の配置など細部にわたりこだわって制作しています。ビジネスシーンで使いやすいベーシックなデザインでお求めやすい価格も魅力です。・オリジナル手帳用紙へのこだわり:ダイゴーのオリジナル手帳用紙は、安定した強度と滑らかな筆記特性・万年筆やボールペンのにじみが少ないといった特徴があります。毎年、製紙メーカーと改良を重ね、手帳用紙を抄造(紙の原料をすいて紙を製造すること)しています。毎日書き込むものだからこそ、使いやすさにこだわって厳しい項目をクリアした紙だけを使用しています。・180度フラットに開く『糸かがり製本』:書きやすい手帳の条件は、180度フラットに開くことです。それを実現するためにダイゴーでは糸でしっかりと綴じられた『糸かがり製本』が最も相応しい製本方法だと判断し、多くの製品で採用しています。だから、ダイゴーの手帳はきれいに開きます。
仕様
掲載期間:【月間ぺージ】2026年12月~2028年3月
サイズ
B6
ページ数
128
付録
年齢早見表・別冊ジャバラ地図
始まり月
12
始まり曜日
月曜日
六曜表示
あり
FSC認証
認定
FSC認証番号
C006636
内容量
1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レイアウト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82524840E8455キャメルブロック、1ヶ月ブロック、マンスリー
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
82525531E8456ネイビーマンスリー、ブロック、1ヶ月ブロック
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする