曜日別特売

2027 HPダイアリー S 1Mブロック

2027 HPダイアリー S 1Mブロック - ダイゴー2027 HPダイアリー S 1Mブロック - ダイゴー

1ヶ月の予定を曜日ごとに管理しやすい、カレンダーと同じ感覚で使える月間レイアウトです。簡単に予定を管理したい人や曜日ごとの決まった予定の多い方におすすめです。こちらの商品はスモールサイズです。

用途
・ハンディピックは表紙+ダイアリー+様々な用途のリフィル+パーツから必要なものだけを組み合わせて、自分に合った1冊が作れるカスタマイズ手帳です。・用途に応じて使い分けられる豊富な種類のリフィル:方眼や罫線といったメモノートだけでなく、チェックリストやアドレス帳、撥水紙を使ったものなど豊富なレイアウトから自分に合ったリフィルが選べます。大きさはよりコンパクトに持ち運べるSMALLと、たくさん書けるLARGEの2サイズ展開です(一部リフィルを除く)。なめらかな書き心地のオリジナル用紙を使用しています。(撥水紙タイプを除く)・複数のリフィルをまとめて持ち運べるカバー:左右のポケットにリフィルを差し込んで1冊の手帳にすることができます。素材は高級感のある本革、デザイン性のある合皮、手軽に使えるPVC製など自分の使い方に合わせて選べます。・自分好みにカスタムできる便利なパーツ:リフィルをさらに差し込める追加ポケットやゴムバンド付きの下敷きなどハンディピックをより自分好みにカスタマイズできます。・予定を管理するのも自分好みにカスタムするダイアリー:マンスリー・ウィークリーなど目的に合わせてリフィルが選べるので、自分好みにカスタマイズすることができます。
仕様
掲載期間:【月間ぺージ】2026年12月~2028年1月
レッド
サイズ
手帳
ページ数
36
始まり月
12
レイアウト
ブロック、1ヶ月ブロック、マンスリー
始まり曜日
月曜日
六曜表示
あり
FSC認証
認定
FSC認証番号
C006636
内容量
1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82525086E1085
500
499
549(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする