曜日別特売

2027 アポイント マンスリー+チャート B6対応 ブラック

2027 アポイント マンスリー+チャート B6対応 ブラック - ダイゴー2027 アポイント マンスリー+チャート B6対応 ブラック - ダイゴー

1ヶ月の予定(月間ブロック)を見ながらプロジェクトの進捗管理ができます。同じページで月間ブロックとチャートを並べて見ることができるので、短期スケジュールにおススメのレイアウトです。チャート部分には5つのプロジェクト枠があり2行に分かれているので、午前・午後や自社・外注先のように項目を分けて書くのはもちろん、10プロジェクト分として記録することもできます。また、お使いの手帳カバーに差し込んで別冊の手帳としてもお使い頂けるよう、通常の規格サイズより少し小さめサイズになっています。

用途
・プロジェクトを作業・項目ごとに記入することができます。各工程の期間や進捗が把握しやすく、工程管理や生産管理に向いています。・こんな管理におすすめ:製造業・イベント業・制作会社の工程管理・営業の物件別管理・秘書業務・資格取得勉強の進捗管理・就職活動・受験勉強・部活動のトレーニング管理・通院予定の管理・結婚式・出産準備など
仕様
掲載期間:【月間ぺージ】2027年1月~2027年12月
ブラック
サイズ
B6
ページ数
64
付録
年齢早見表・地下鉄路線図・近郊路線図
始まり月
1
レイアウト
マンスリー、ガントチャート、1ヶ月ブロック&チャート
始まり曜日
月曜日
六曜表示
なし
FSC認証
認定
FSC認証番号
C006636
内容量
1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82524176E1688
850
849
934(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする