曜日別特売

カッターマット カッティングマット フロステッド 150cm幅 YT19CMF15

カッターマット カッティングマット フロステッド 150cm幅 YT19CMF15 - YELLOTOOLSカッターマット カッティングマット フロステッド 150cm幅 YT19CMF15 - YELLOTOOLSカッターマット カッティングマット フロステッド 150cm幅 YT19CMF15 - YELLOTOOLSカッターマット カッティングマット フロステッド 150cm幅 YT19CMF15 - YELLOTOOLSカッターマット カッティングマット フロステッド 150cm幅 YT19CMF15 - YELLOTOOLSカッターマット カッティングマット フロステッド 150cm幅 YT19CMF15 - YELLOTOOLS

マットな質感のカッターマットです。ドイツで製造された特殊な多層材料から作られています。カッターの刃先を柔らかく受け止めるビニール板製です。蛍光灯の反射を抑えたマット素材でめに優しく、表面が薄いエンボス加工でごみが付きにくい仕様です。

用途
マットな質感で目に優しい、サイズ指定できるカッターマットに。
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
5
質量(kg)
9.3
幅(m)
1500
内容量
1枚
注意
※外側にかけて徐々に柔らかくなる構造です。材料の性質上、温度変化で伸縮する場合がございます。(15℃の温度変化で約0.2%伸縮)デザインや材質等が予告なく変更する場合がございます。撮影環境やご覧のモニター環境によって、実物と多少色味が異なって見える場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82541080284697
オープン
¥46,980
¥51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッターマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする