スポットクーラー ミニ 1.8Kw 単相100V 黒
狭い空間でも、移動・設置がしやすいコンパクトタイプ!設置工事不要!
100V専用フロアタイプスポットクーラーです。
キャスター付きで簡単に移動ができます。
小型で取り回しが良く、一人分の冷却や限られたスペースでの使用に最適。
冷媒ガスR410A使用。
- 用途
- 業務用。屋内用。
猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に!
内装工事・DIY・ガレージ・屋内施設。
- 付属品
- 冷風ダクト用エルボ、冷風ダクト、ドレンホース
- セット内容
- ドレンタンク(3L)
- 質量(kg)
- 約21.5
- 色
- 黒
- 種類
- 冷媒:R410A(WP値2090)
- 定格電圧(V)
- 100(50/60Hz)
- 定格電流(A)
- 50Hz:7.01/60Hz:8.23
- 定格出力(kW)
- 圧縮機:50Hz:0.52/60Hz:0.63
- 風量
- 50Hz:3.84/60Hz:4.27(m2/min)
- 消費電力(kW)
- 50Hz:0.66/60Hz:0.82
- 使用環境温度(℃)
- 25~45
- ドレン方式
- タンク(3L)&ホース(2m)
- 圧縮機
- 全密閉型ロータリー
- 始動電流(A)
- 50Hz:45.3/60Hz:48.5
- 冷媒封入量(g)
- 335
- 入力電線
- 約2m(2Pプラグ)
- 冷房能力(kW)
- 50Hz:1.5/60Hz:1.8
- 騒音レベル(dB)
- 62
注意
※必ずアースを接続して使用してください。(取扱説明書6ページ参照)※電源は単独コンセントから直接お取りください。
※ドレンタンク満水時に自動停止する機能はありません。満水前にタンクを空にしてください。
※本製品は、フロン排出抑制法による業務用(第一種特定製品)において、3ヵ月に1回以上の簡易点検が義務付けられています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
スポットエアコン (スポットクーラー) の新着商品
カテゴリ






















