曜日別特売

角0 100

角0 100 - ムトウユニパック角0 100 - ムトウユニパック角0 100 - ムトウユニパック角0 100 - ムトウユニパック角0 100 - ムトウユニパック角0 100 - ムトウユニパック角0 100 - ムトウユニパック角0 100 - ムトウユニパック

上品なパステル調カラー封筒

用途
B4
仕様
中貼
種別
定形外
紙厚(g/m2)
100
紙質
上質カラー紙
寸法(横×縦)(mm)
287×382
郵便番号欄
枠なし
入数
1箱(500枚入)
内容量
1箱(500枚)
注意
※【注意点】プリンター対応品ではないため、印刷に伴う不具合(紙詰まり・機械故障・印刷不備等)に関して補償はいたしません。ご使用者の自己責任となります。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
用紙色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8253919011190632白系
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
8253958511190610緑系
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
8254020611190608灰色系
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
8254032811190606青系
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする