曜日別特売

角0 保存 120

角0 保存 120 - ムトウユニパック角0 保存 120 - ムトウユニパック角0 保存 120 - ムトウユニパック角0 保存 120 - ムトウユニパック角0 保存 120 - ムトウユニパック角0 保存 120 - ムトウユニパック角0 保存 120 - ムトウユニパック角0 保存 120 - ムトウユニパック

濃いめの色味のカラー封筒です。

用途
B4
仕様
中貼
種別
定形外
紙厚(g/m2)
120
紙質
カラークラフト紙
寸法(横×縦)(mm)
287×45×382
郵便番号欄
枠なし
入数
1箱(100枚入)
内容量
1箱(100枚)
注意
※【注意点】プリンター対応品ではないため、印刷に伴う不具合(紙詰まり・機械故障・印刷不備等)に関して補償はいたしません。ご使用者の自己責任となります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
用紙色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8253695011197404青系
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
8253709011197410緑系
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
8253716911197408灰色系
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
8253799111197402黄色系
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
8253967111197406青系
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする