ムトウユニパック
角2 シークレット99 100 サイド
個人情報保護に適した透けない封筒です
用途
A4
仕様
サイド貼
種別
定形外
紙厚(g/m
2
)
100
紙質
透けないカラー紙
寸法(横×縦)(mm)
240×332
郵便番号欄
枠なし
入数
1箱(500枚入)
内容量
1箱(500枚)
注意
※【注意点】プリンター対応品ではないため、印刷に伴う不具合(紙詰まり・機械故障・印刷不備等)に関して補償はいたしません。ご使用者の自己責任となります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
用紙色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82535419
11178614
桃色系
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82536740
11178106
白系
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82539059
11178606
青系
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82539576
11178602
黄色系
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82539637
11178610
緑系
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください