角20 100 サイド

角20 100 サイド - ムトウユニパック角20 100 サイド - ムトウユニパック角20 100 サイド - ムトウユニパック角20 100 サイド - ムトウユニパック角20 100 サイド - ムトウユニパック角20 100 サイド - ムトウユニパック角20 100 サイド - ムトウユニパック角20 100 サイド - ムトウユニパック

上品なパステル調カラー封筒

用途
A4
仕様
サイド貼
種別
定形外
紙厚(g/m2)
100
紙質
上質カラー紙
寸法(横×縦)(mm)
229×324
郵便番号欄
枠なし
入数
1箱(500枚入)
内容量
1箱(500枚)
注意
※【注意点】プリンター対応品ではないため、印刷に伴う不具合(紙詰まり・機械故障・印刷不備等)に関して補償はいたしません。ご使用者の自己責任となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
用紙色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8253704711201608灰色系
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
8253766811201618青系
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
8254086111201606青系
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする