曜日別特売

角3 サイド 100

角3 サイド 100 - ムトウユニパック角3 サイド 100 - ムトウユニパック角3 サイド 100 - ムトウユニパック角3 サイド 100 - ムトウユニパック角3 サイド 100 - ムトウユニパック角3 サイド 100 - ムトウユニパック角3 サイド 100 - ムトウユニパック角3 サイド 100 - ムトウユニパック

上品なパステル調カラー封筒

用途
B5
仕様
サイド貼
種別
定形外
紙厚(g/m2)
100
紙質
上質カラー紙
寸法(横×縦)(mm)
216×277
郵便番号欄
枠なし
入数
1箱(500枚入)
内容量
1箱(500枚)
注意
※【注意点】プリンター対応品ではないため、印刷に伴う不具合(紙詰まり・機械故障・印刷不備等)に関して補償はいたしません。ご使用者の自己責任となります。
9件中 1~9件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
用紙色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8253470111161602黄色系
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
8253502611161632白系
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
8253586611161618青系
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
8253675811161608灰色系
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
8253724811161614桃色系
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
8253765911161616橙色系
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
8253811511161612緑系
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
8253909511161610緑系
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
8253998711161606青系
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする