ムトウユニパック
長3 70 サイド
濃いめの色味のカラー封筒です。
用途
A4三つ折り
仕様
サイド貼
種別
定形
紙厚(g/m
2
)
70
紙質
カラークラフト紙
寸法(横×縦)(mm)
120×235
郵便番号欄
枠付
入数
1箱(1,000枚入)
内容量
1箱(1000枚)
注意
※【注意点】プリンター対応品ではないため、印刷に伴う不具合(紙詰まり・機械故障・印刷不備等)に関して補償はいたしません。ご使用者の自己責任となります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
用紙色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82535437
11021421
灰色系
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82535961
11021409
緑系
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82535970
11021407
灰色系
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82536907
11021417
青系
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82538316
11021403
青系
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82538840
11021405
青系
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82538910
11021401
黄色系
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82539330
11021415
橙色系
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82539549
11021411
緑系
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82540818
11021413
橙色系
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください