曜日別特売

長3 80

長3 80 - ムトウユニパック長3 80 - ムトウユニパック長3 80 - ムトウユニパック長3 80 - ムトウユニパック長3 80 - ムトウユニパック長3 80 - ムトウユニパック長3 80 - ムトウユニパック長3 80 - ムトウユニパック

上品なパステル調カラー封筒

用途
A4三つ折り
仕様
中貼
種別
定形
紙厚(g/m2)
80
紙質
上質カラー紙
寸法(横×縦)(mm)
120×235
郵便番号欄
枠付
入数
1箱(1,000枚入)
内容量
1箱(1000枚)
注意
※【注意点】プリンター対応品ではないため、印刷に伴う不具合(紙詰まり・機械故障・印刷不備等)に関して補償はいたしません。ご使用者の自己責任となります。
12件中 1~12件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
用紙色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8253435111020611緑系
オープン
¥9,698
¥10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
8253552511020613桃色系
オープン
¥9,698
¥10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
8253589111020617青系
オープン
¥9,698
¥10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
8253643511020605青系
オープン
¥9,698
¥10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
8253649611020621橙色系
オープン
¥9,698
¥10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
8253673111020619灰色系
オープン
¥9,698
¥10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
8253857811020603青系
オープン
¥9,698
¥10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
8253982911020615橙色系
オープン
¥9,698
¥10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
8253985611020631白系
オープン
¥9,698
¥10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
8253986511020607灰色系
オープン
¥9,698
¥10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
8253995111020601黄色系
オープン
¥9,698
¥10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
8254100111020609緑系
オープン
¥9,698
¥10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする