曜日別特売

長3 85 サイド 枠ナシ

長3 85 サイド 枠ナシ - ムトウユニパック長3 85 サイド 枠ナシ - ムトウユニパック長3 85 サイド 枠ナシ - ムトウユニパック

濃いめの色味のカラー封筒です。

用途
A4三つ折り
仕様
サイド貼
種別
定形
紙厚(g/m2)
85
紙質
カラークラフト紙
寸法(横×縦)(mm)
120×235
郵便番号欄
枠なし
入数
1箱(1,000枚入)
用紙色
青系
内容量
1箱(1000枚)
注意
※【注意点】プリンター対応品ではないため、印刷に伴う不具合(紙詰まり・機械故障・印刷不備等)に関して補償はいたしません。ご使用者の自己責任となります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8253505111021504
オープン
¥9,498
¥10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする