ムトウユニパック
長3 85 ワンタッチ
濃いめの色味のカラー封筒です。
用途
A4三つ折り
仕様
中貼
種別
定形
紙厚(g/m
2
)
85
紙質
カラークラフト紙
寸法(横×縦)(mm)
120×235
郵便番号欄
枠付
入数
1箱(1,000枚入)
内容量
1箱(1000枚)
注意
※【注意点】プリンター対応品ではないため、印刷に伴う不具合(紙詰まり・機械故障・印刷不備等)に関して補償はいたしません。ご使用者の自己責任となります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
用紙色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82535489
11022333
青系
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82536259
11022341
緑系
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82537081
11022347
青系
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82540529
11022339
緑系
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください