曜日別特売

長3 シークレット99 80 サイド

長3 シークレット99 80 サイド - ムトウユニパック長3 シークレット99 80 サイド - ムトウユニパック長3 シークレット99 80 サイド - ムトウユニパック長3 シークレット99 80 サイド - ムトウユニパック長3 シークレット99 80 サイド - ムトウユニパック長3 シークレット99 80 サイド - ムトウユニパック長3 シークレット99 80 サイド - ムトウユニパック長3 シークレット99 80 サイド - ムトウユニパック

個人情報保護に適した透けない封筒です

用途
A4三つ折り
仕様
サイド貼
種別
定形
紙厚(g/m2)
80
紙質
透けないカラー紙
寸法(横×縦)(mm)
120×235
郵便番号欄
枠付
入数
1箱(1,000枚入)
内容量
1箱(1000枚)
注意
※【注意点】プリンター対応品ではないため、印刷に伴う不具合(紙詰まり・機械故障・印刷不備等)に関して補償はいたしません。ご使用者の自己責任となります。
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
用紙色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8253537611028601黄色系
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
8253575111028617青系
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
8253606711028607灰色系
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
8253636511028605青系
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
8253656611028609緑系
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
8253823711028613桃色系
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする