ムトウユニパック
長4 80 サイド
上品なパステル調カラー封筒
用途
B5三つ折り
仕様
サイド貼
種別
定形
紙厚(g/m
2
)
80
紙質
上質カラー紙
寸法(横×縦)(mm)
90×205
郵便番号欄
枠付
入数
1箱(1,000枚入)
内容量
1箱(1000枚)
注意
※【注意点】プリンター対応品ではないため、印刷に伴う不具合(紙詰まり・機械故障・印刷不備等)に関して補償はいたしません。ご使用者の自己責任となります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
用紙色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82534536
11011601
黄色系
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82536286
11011609
緑系
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82539181
11011617
青系
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82540267
11011613
桃色系
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82540398
11011605
青系
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82540468
11011607
灰色系
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください