ムトウユニパック
長4 窓2 70
濃いめの色味のカラー封筒です。
用途
B5三つ折り
仕様
サイド貼
種別
定形
紙厚(g/m
2
)
70
紙質
カラークラフト紙
寸法(横×縦)(mm)
90×205
郵便番号欄
枠なし
入数
1箱(1,000枚入)
内容量
1箱(1000枚)
注意
※【注意点】プリンター対応品ではないため、印刷に伴う不具合(紙詰まり・機械故障・印刷不備等)に関して補償はいたしません。ご使用者の自己責任となります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
用紙色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82534545
11013244
青系
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82535805
11013252
緑系
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82536785
11013242
黄色系
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82537720
11013246
青系
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82539786
11013248
灰色系
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください