ロイヤル化成
車種別フロアマット(MITSUBISHI) ダイヤピンク
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
型式
GN0W
色
ピンク
生地
ダイヤ
年式
24年10月以降
車種
アウトランダーPHEV
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82542927
MB030105
【マット型】後期 7人乗車
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
82543268
MB030104
【マット型】後期 5人乗車
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください