TE-AF型スパッタチューブ
難燃性ポリウレタン樹脂を採用した単層型耐スパッタチューブです。
配管時の皮剥き不要です。
柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。
優れた外径精度、真円度を持っております。
サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。
1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
- 用途
- 溶接環境用エア配管、工業用水配管に。
- トラスコ品番
- 820-2368
- 材質
- 本体:難燃性(耐水性)ポリウレタン
- 色
- 黄
- 内径(Φmm)
- 8
- 外径(Φmm)
- 12
- 使用圧力
- 圧縮空気0.8MPa・水0.3MPa・真空圧力-100KPa
- 使用流体
- 圧縮空気・工業用水
- 流体温度(℃)
- 空気-5~60・水0~40
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1本
ホース の新着商品
カテゴリ




















![耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス) 耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono24342237-220715-02.jpg)
![耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] TOYOX(トヨックス) 耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono37752605-250619-02.jpg)
