曜日別特売

TPタッチチューブ

TPタッチチューブ - 千代田通商TPタッチチューブ - 千代田通商TPタッチチューブ - 千代田通商

耐油性に優れています。
柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。
優れた外径精度、真円度を持っております。
サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。
1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。

用途
各種エア配管
トラスコ品番
808-4754
材質
本体:ポリウレタン
色
ライトグリーン
内径(Φmm)
5
使用圧力(MPa)
圧縮空気0.8
外径(Φmm)
8
使用流体
圧縮空気
流体温度(℃)
空気-5~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用圧力(kPa)
真空圧力-100
内容量
1巻
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82591918TP-8-100 LG
¥30,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする