千代田通商
”TE-EP帯電防止タッチチューブ”
トラスコ品番
216-4298
長さ(m)
100
使用温度範囲(℃)
-5~60
内径(Φmm)
2.5
最高使用圧力(MPa)
0.8
外径(Φmm)
4
最小曲げ半径(mm)
10
使用流体
圧縮空気
心数(C)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82591060
TE-4-EP 100m
¥
12,200
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください