クールベスト用 アルミタイプ保冷剤(長時間タイプ)

クールベスト用 アルミタイプ保冷剤(長時間タイプ) - TRUSCOクールベスト用 アルミタイプ保冷剤(長時間タイプ) - TRUSCOクールベスト用 アルミタイプ保冷剤(長時間タイプ) - TRUSCO

過酷な環境下でも冷たさを長時間できるアルミパックの保冷剤です。
最大保冷時間8時間の長時間冷却のため、交換の手間を省くことができます。
大容量500g、250×160mmの特大サイズです。
冷凍して繰り返し使えます。

用途
クールベスト用保冷剤の予備として。
作業現場、配送・宅配、屋外での作業などに。
トラスコ品番
702-9165
材質
袋:アルミフィルム、ナイロン・ポリエチレン、内容物:水、増粘剤、調整剤、防腐剤
厚さ(mm)
50
サイズ
160×250
タイプ
長時間タイプ
縦(mm)
250
横(mm)
160
保冷時間(時間)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※保冷時間は着用条件、環境の違いに応じて異なります。
※本製品を使用目的以外の用途に使用しないでください。
※絶対に食べないでください。
※保冷剤は開封しないでください。
※直射日光や高温になる場所は避けて保管してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82590378TS-ALHO500
¥1,110
¥839
¥923(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする