セーフティゴーグル バイザー付(HCレンズ)
ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。
顔全体を保護できます。
バイザーは取り外し可能です。
顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。
UVカット(99.9%)仕様のレンズです。
メガネ・マスク併用可能です。
- トラスコ品番
- 705-9675
- 材質
- 外側レンズ:ポリカーボネート、内側レンズ:アセテート、フレーム:軟質ポリ塩化ビニール、バンド:布・ゴム混紡、バイザー:ポリカーボネート(PC)
- レンズ色
- クリア
- フレーム色
- クリア
- 対応
- レンズ交換:○、UVカット:○、通気孔有無:○、顔あたりソフト:○、防傷加工:○
- コーティング
- ハード(表面硬化加工)
- レンズ厚さ(mm)
- 2.0mm(外側)0.5mm(内側)
- 内容量
- 1個
注意
※アルコール類での拭き取りはしないでください。※水拭きなどした場合は、しっかり乾燥させ通気性のよい容器に保管してください。
※提供不可:chemSHERPA
ヘルメット関連商品 の新着商品
カテゴリ











![3Dインナーキャップ TOWA[清掃用品、安全保護具] 3Dインナーキャップ TOWA[清掃用品、安全保護具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06818450-261023-02.jpg)














