曜日別特売

タブレットケース Microsoft Surface Pro 12インチ用 衝撃吸収

タブレットケース Microsoft Surface Pro 12インチ用 衝撃吸収 - サンワサプライタブレットケース Microsoft Surface Pro 12インチ用 衝撃吸収 - サンワサプライタブレットケース Microsoft Surface Pro 12インチ用 衝撃吸収 - サンワサプライタブレットケース Microsoft Surface Pro 12インチ用 衝撃吸収 - サンワサプライタブレットケース Microsoft Surface Pro 12インチ用 衝撃吸収 - サンワサプライタブレットケース Microsoft Surface Pro 12インチ用 衝撃吸収 - サンワサプライタブレットケース Microsoft Surface Pro 12インチ用 衝撃吸収 - サンワサプライタブレットケース Microsoft Surface Pro 12インチ用 衝撃吸収 - サンワサプライ

小さなお子様が使用しても安心な、衝撃に強いEVA素材のSurface Pro 12インチ用ケースです。
コンパクトサイズなので、ランドセルにも収納できます。
スタンドは3段階角度調整可能です。360°回転させることもでき、縦横どちらでも使用できます。
スタンドを180°回せば、持ち運び用のハンドルとして、またフックに掛けることもできます。
ペンホルダーのバンド付きです。
純正のSurfaceペンをSurface Pro本体裏に取り付けられます。
ケースに入れたまま、純正キーボード、Type-Cケーブルの接続、音量の調整など、すべての機能を使用できます。

材質
EVA
シリーズ
SFシリーズ
ベルト
ハンドベルトなし、ショルダーベルトなし
対応機種
2025 Surface Pro 12インチ
防塵防水性能
なし
耐衝撃性能
あり
スタンド機能有無
あり
収納有無
タッチペン収納あり
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82548886PDA-SF15BK
¥5,000
¥3,898
¥4,288(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする