ベルトパーテーションLong
3.3mのロングストロークです。
4.3kg/本の軽量で持ち運びがし易いです。
- トラスコ品番
- 254-8771
- 材質
- ステンレス
- 幅(mm)
- 48
- 色
- ポール:ステンレス(ヘアライン仕上げ)
- ベルト長さ(m)
- 3.3
- ベルト色
- 黒
- 内容量
- 1本
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
診察室備品 の新着商品
カテゴリ














