グーリング
8234_アルミ用3枚刃エンドミル レギュラー Carbo+コート
切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。
ネッククリアランス付きです。
用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
材質
超硬
刃数
(ZEFP)3
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
首下長(mm)
首径dn(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82555238
8234 8.000
707-8348
63
【DCON】8
【LH】26
7.7
¥
17,350
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82560619
8234 10.000
707-8345
72
【DCON】10
【LH】30
9.5
¥
23,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82563690
8234 12.000
707-8347
83
【DCON】12
【LH】36
11.5
¥
35,240
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82567269
8234 6.000
707-8349
57
【DCON】6
【LH】20
5.7
¥
13,760
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82573779
8234 16.000
707-8343
92
【DCON】16
【LH】42
15.5
¥
59,370
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください