曜日別特売

液晶保護反射防止フィルム タブレットケース併用専用 PDA-IPAD1605BK

液晶保護反射防止フィルム タブレットケース併用専用 PDA-IPAD1605BK - サンワサプライ液晶保護反射防止フィルム タブレットケース併用専用 PDA-IPAD1605BK - サンワサプライ液晶保護反射防止フィルム タブレットケース併用専用 PDA-IPAD1605BK - サンワサプライ液晶保護反射防止フィルム タブレットケース併用専用 PDA-IPAD1605BK - サンワサプライ液晶保護反射防止フィルム タブレットケース併用専用 PDA-IPAD1605BK - サンワサプライ

反射防止フィルムを採用しており周囲からの反射を防止します。
接着面にシリコン素材を使用していますので、対応ケースを装着した状態で、表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く)
両面テープなどは不要です。
専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。
タッチパネル対応。
ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、ケースの内枠のサイズから若干サイズを小さくしています。

仕様
抗菌性なし
セット内容
本体×1
材質
接着面/シリコン膜、外側/PET
サイズ
10.2
タイプ
反射防止
厚さ
約0.2
対応機種
2021 9世代 10.2インチ iPad、2020 8世代 10.2インチ iPad、2019 7世代 10.2インチ iPad
透過率(%)
約95.7
表面硬度
2~3H
反射率(%)
約0.8
紫外線カット
約99.9
入数
1枚
タッチパネル方式
対応
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82548956LCD-IPAD12T1
¥4,400
¥3,598
¥3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする