液晶保護反射防止フィルム タブレットケース併用専用 PDA-SF12BK
反射防止フィルムを採用しており周囲からの反射を防止します。
接着面にシリコン素材を使用していますので、対応ケースを装着した状態で、表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く)
両面テープなどは不要です。
専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。
タッチパネル対応。
ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、ケースの内枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
- 仕様
- 抗菌性なし
- セット内容
- 本体×1
- 材質
- 接着面/シリコン膜、外側/PET
- サイズ
- 13インチ正式なサイズは13.5インチ
- タイプ
- 反射防止
- 厚さ
- 約0.2
- 対応機種
- 2026 Surface Pro 第12世代(13インチ)、 2024 Surface Pro 第11世代(13インチ)、 2024 Surface Pro 10、 2022 Surface Pro 9
- 透過率(%)
- 約95.7
- 表面硬度
- 2~3H
- 反射率(%)
- 約0.8
- 紫外線カット
- 約99.9
- 入数
- 1枚
- タッチパネル方式
- 対応
- 内容量
- 1枚
タブレットフィルム の新着商品
360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム Microsoft Surface Go 4 ( 2023 年 9 月発売モデル ) 10.5型 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
のぞき見防止 プライバシー フィルム AIWA aiwa tab WS12-2 11.97インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,168¥4,698カテゴリ




















![液晶保護フィルム AGM PAD P2 [ 画面用 ] 11インチ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム AGM PAD P2 [ 画面用 ] 11インチ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05706457-261001-02.jpg)




