液晶保護強化ガラスフィルム iPad A16/第10世代10.9用
日本製ガラス素材を使用した強化ガラスで液晶画面を守ります。
接着面にシリコン素材を使用しているので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く)
両面テープなどは不要です。
専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。
貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
タッチパネルに対応しています。
パッケージ自体が貼り付け用のケースになっています。iPad本体をはめ込み、剥離フィルムを引っ張るだけで取付け完了です。
- タイプ
- 強化ガラス
- 厚さ
- 0.33
- 対応機種
- 2025 A16 11インチ iPad、2022 10世代 10.9インチ iPad
- 対応
- 抗菌性:なし
- 入数
- 1枚
- 内容量
- 1個
iPadフィルム の新着商品
360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム Apple iPad A16 / 第10世代 2025 2022 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム Apple iPad Air 10.5 第3世代 2019年版 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム Apple iPad Air 10.9 第4世代 2020年版 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム Apple iPad Air 10.9 第5世代 2022年版 第5世代 ) 10.9インチ 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム Apple iPad Air 11 M2 2024年版 11インチ 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム Apple iPad Air 11 M4 / M3 2026 2025 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998カテゴリ



























