鉄ブレードフレキ
スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに亜鉛メッキ鋼線を外装被覆しております
鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています
柔軟性に優れ、付属品との電気的接続性にも優れています
耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-PCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-PCC-BR(亜鉛ダイカスト製))
EMI(電磁波障害)対策としてご使用の場合、必ず両端のコネクタにアース付平ワッシャ(EW)を取り付けて下さい
- 対応
- 耐熱性/耐スパッタ/非防水/不燃性/耐ノイズ
- 内容量
- 1巻(10m)
全6種類を絞り込む
最小内径(Φmm)
呼び
最大外径(mm)
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品
カテゴリ