曜日別特売

MJレバー表示錠 NI50SG 7010758

MJレバー表示錠 NI50SG 7010758 - BAUHAUS(マツ六)MJレバー表示錠 NI50SG 7010758 - BAUHAUS(マツ六)

バックセット60ミリのレバー錠です。
レバー表示錠になります。

トラスコ品番
717-3054
材質
アルミ合金
長さ(mm)
149
幅(mm)
155
色
ニッケル
タイプ
錠:レバー
寸法
フロント:22.5×57
縦(mm)
106
適合扉厚(mm)
29~45
バックセット(mm)
60
丸座径(Φmm)
45×106
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
826314507010758
¥6,600
¥4,798
¥5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする