曜日別特売

Mr.ストックマン ダンディ NYシリーズ

Mr.ストックマン ダンディ NYシリーズ - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)Mr.ストックマン ダンディ NYシリーズ - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)Mr.ストックマン ダンディ NYシリーズ - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)Mr.ストックマン ダンディ NYシリーズ - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)Mr.ストックマン ダンディ NYシリーズ - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)Mr.ストックマン ダンディ NYシリーズ - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)Mr.ストックマン ダンディ NYシリーズ - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)Mr.ストックマン ダンディ NYシリーズ - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

本体色は艶を抑えた質感とわずかに青みを帯びた深い黒色(アイボリーブラック)を採用。外壁や環境色とのコントラストを美しく演出します。
NDシリーズから受け継ぐ高感度なデザイン。
連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。
耐久性と滑りに配慮のアルミレール。
丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。
軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。
安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除
できるエマージェンシーノブ。
ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。
調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。
庫内空気を対流させる換気孔。
ボルトで固定された安心の床板。
便利なアルミフック3個付。
電気を引きたい時のコードホール付。
扉の開く方向は変更可能です(ただし部材の付け替えが必要)。
棚板は背面2段標準装備。
基礎ブロック(29個必要)は付属しておりません。別途ご用意下さい。

用途
物置
高さ(mm)
2110
高さ内寸(mm)
1882
内容量
1台
注意
※商品のお届けは原則平日及び土曜日の午前中~日中となり、平日夜間・日曜・祝日の
※配達はお承り出来ません。
※お届け日・お届け時間の事前指定はお承り出来兼ねます。何卒ご了承下さい。
※ ただし、お届け時間はお届け日の前日にご連絡させて頂きます。
※原則2トンまたは4トンのロングトラック(幅:約2.53m)でお届けします。
※配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※上記車輛にて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合がございます。
※商品の置き配はお承り出来兼ねます。また商品のお届け日にご不在だった場合は
※再配達となりますが、その場合別途再配達費用・保管料を頂戴する場合がございます。
※予めご了承下さい。
※商品の室内・階上への搬入は出来かねますので、何卒ご了承お願い致します。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全236種類を絞り込む
奥行(mm)
間口(mm)
付属品
236種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
奥行(mm)
間口(mm)
内寸奥行(mm)
棚
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82598437NY-Z2215T棚板4枚・竪樋1本・アンカープレート4セット【全体】1795、【床回り】1590【全体】2280、【床回り】22001420背面棚タイプ
¥234,000
¥179,800
¥197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
82598446NY-SZ1815T棚板4枚・竪樋1本・アンカープレート4セット【全体】1795、【床回り】1590【全体】1912、【床回り】18321420背面棚タイプ
¥223,000
¥169,800
¥186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
82598455NY-S2515W棚板4枚・竪樋1本・アンカープレート4セット【全体】1795、【床回り】1590【全体】2612、【床回り】25321420背面棚タイプ
¥269,000
¥199,800
¥219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
82598471NY-Z1815W棚板4枚・竪樋1本・アンカープレート4セット【全体】1795、【床回り】1590【全体】1912、【床回り】18321420背面棚タイプ
¥222,000
¥169,800
¥186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
82598480NY-SZ2219YB棚板4枚・竪樋1本・アンカープレート4セット【全体】2127【床回り】1922【全体】2280、【床回り】22001752側面棚タイプ
¥265,000
¥199,800
¥219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
82598489NY-S2219T棚板4枚・竪樋1本・アンカープレート4セット【全体】2127、【床回り】1922【全体】2280、【床回り】22001752背面棚タイプ
¥259,000
¥199,800
¥219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
82598498NY-S1815W棚板4枚・竪樋1本・アンカープレート4セット【全体】1795、【床回り】1590【全体】1912、【床回り】18321420背面棚タイプ
¥217,000
¥169,800
¥186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
82598516NY-S2519B棚板4枚・竪樋1本・アンカープレート4セット【全体】2127、【床回り】1922【全体】2612、【床回り】25321752背面棚タイプ
¥307,000
¥229,800
¥252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
82598541NY-Z1819D棚板4枚・竪樋1本・アンカープレート4セット【全体】2127【床回り】1922【全体】1912、【床回り】18321752背面棚タイプ
¥256,000
¥199,800
¥219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
82598550NY-2219YA棚板4枚・竪樋1本・アンカープレート4セット【全体】2127【床回り】1922【全体】2280、【床回り】22001752側面棚タイプ
¥255,000
¥199,800
¥219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
82598559NY-S1819D棚板4枚・竪樋1本・アンカープレート4セット【全体】2127、【床回り】1922【全体】1912、【床回り】18321752背面棚タイプ
¥251,000
¥189,800
¥208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
82598568NY-Z2519YA棚板4枚・竪樋1本・アンカープレート4セット【全体】2127【床回り】1922【全体】2612、【床回り】25321752側面棚タイプ
¥313,000
¥239,800
¥263,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
82598577NY-S1815T棚板4枚・竪樋1本・アンカープレート4セット【全体】1795、【床回り】1590【全体】1912、【床回り】18321420背面棚タイプ
¥217,000
¥169,800
¥186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
82598586NY-S1815D棚板4枚・竪樋1本・アンカープレート4セット【全体】1795、【床回り】1590【全体】1912、【床回り】18321420背面棚タイプ
¥217,000
¥169,800
¥186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
82598611NY-Z2519YB棚板4枚・竪樋1本・アンカープレート4セット【全体】2127【床回り】1922【全体】2612、【床回り】25321752側面棚タイプ
¥313,000
¥239,800
¥263,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
82598620NY-S1819A棚板4枚・竪樋1本・アンカープレート4セット【全体】2127、【床回り】1922【全体】1912、【床回り】18321752背面棚タイプ
¥251,000
¥189,800
¥208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
82598629NY-2515YW棚板2枚・竪樋1本・アンカープレート4セット【全体】1795、【床回り】1590【全体】2612、【床回り】25321420側面棚タイプ
¥267,000
¥199,800
¥219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
82598638NY-SZ2219A棚板4枚・竪樋1本・アンカープレート4セット【全体】2127、【床回り】1922【全体】2280、【床回り】22001752背面棚タイプ
¥267,000
¥199,800
¥219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
82598647NY-2215T棚板4枚・竪樋1本・アンカープレート4セット【全体】1795、【床回り】1590【全体】2280、【床回り】22001420背面棚タイプ
¥227,000
¥169,800
¥186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
82598656NY-Z1815A棚板4枚・竪樋1本・アンカープレート4セット【全体】1795、【床回り】1590【全体】1912、【床回り】18321420背面棚タイプ
¥222,000
¥169,800
¥186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
82598665NY-1819YW棚板4枚・竪樋1本・アンカープレート4セット【全体】2127、【床回り】1922【全体】1912、【床回り】18321752側面棚タイプ
¥249,000
¥189,800
¥208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
82598690NY-Z1815YD棚板2枚・竪樋1本・アンカープレート4セット【全体】1795、【床回り】1590【全体】1912、【床回り】18321420側面棚タイプ
¥219,000
¥169,800
¥186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
82598708NY-2219B棚板4枚・竪樋1本・アンカープレート4セット【全体】2127、【床回り】1922【全体】2280、【床回り】22001752背面棚タイプ
¥257,000
¥199,800
¥219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
82598717NY-2219T棚板4枚・竪樋1本・アンカープレート4セット【全体】2127【床回り】1922【全体】2280、【床回り】22001752背面棚タイプ
¥257,000
¥199,800
¥219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
82598726NY-S2219D棚板4枚・竪樋1本・アンカープレート4セット【全体】2127、【床回り】1922【全体】2280、【床回り】22001752背面棚タイプ
¥259,000
¥199,800
¥219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
82598735NY-SZ2219YW棚板4枚・竪樋1本・アンカープレート4セット【全体】2127、【床回り】1922【全体】2280、【床回り】22001752側面棚タイプ
¥265,000
¥199,800
¥219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
82598769NY-SZ2219B棚板4枚・竪樋1本・アンカープレート4セット【全体】2127【床回り】1922【全体】2280、【床回り】22001752背面棚タイプ
¥267,000
¥199,800
¥219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
82598778NY-SZ2519D棚板4枚・竪樋1本・アンカープレート4セット【全体】2127、【床回り】1922【全体】2612、【床回り】25321752背面棚タイプ
¥317,000
¥239,800
¥263,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
82598787NY-2219YT棚板4枚・竪樋1本・アンカープレート4セット【全体】2127【床回り】1922【全体】2280、【床回り】22001752側面棚タイプ
¥255,000
¥199,800
¥219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
82598796NY-Z2219YT棚板4枚・竪樋1本・アンカープレート4セット【全体】2127、【床回り】1922【全体】2280、【床回り】22001752側面棚タイプ
¥263,000
¥199,800
¥219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
82598805NY-Z1815T棚板4枚・竪樋1本・アンカープレート4セット【全体】1795、【床回り】1590【全体】1912、【床回り】18321420背面棚タイプ
¥222,000
¥169,800
¥186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
82598821NY-2515YB棚板2枚・竪樋1本・アンカープレート4セット【全体】1795、【床回り】1590【全体】2612、【床回り】25321420側面棚タイプ
¥267,000
¥199,800
¥219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
82598830NY-Z1819YA棚板4枚・竪樋1本・アンカープレート4セット【全体】2127【床回り】1922【全体】1912、【床回り】18321752側面棚タイプ
¥256,000
¥199,800
¥219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
82598839NY-2515YA棚板2枚・竪樋1本・アンカープレート4セット【全体】1795、【床回り】1590【全体】2612、【床回り】25321420側面棚タイプ
¥267,000
¥199,800
¥219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
82598848NY-SZ2215YT棚板2枚・竪樋1本・アンカープレート4セット【全体】1795、【床回り】1590【全体】2280、【床回り】22001420側面棚タイプ
¥233,000
¥179,800
¥197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
82598857NY-SZ2515YT棚板2枚・竪樋1本・アンカープレート4セット【全体】1795、【床回り】1590【全体】2612、【床回り】25321420側面棚タイプ
¥278,000
¥209,800
¥230,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
82598875NY-Z1819YW棚板4枚・竪樋1本・アンカープレート4セット【全体】2127【床回り】1922【全体】1912、【床回り】18321752側面棚タイプ
¥256,000
¥199,800
¥219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
82598891NY-Z2215YW棚板2枚・竪樋1本・アンカープレート4セット【全体】1795、【床回り】1590【全体】2280、【床回り】22001420側面棚タイプ
¥232,000
¥179,800
¥197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
82598900NY-S2519YD棚板4枚・竪樋1本・アンカープレート4セット【全体】2127、【床回り】1922【全体】2612、【床回り】25321752側面棚タイプ
¥307,000
¥229,800
¥252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
82598927NY-Z2215A棚板4枚・竪樋1本・アンカープレート4セット【全体】1795、【床回り】1590【全体】2280、【床回り】22001420背面棚タイプ
¥234,000
¥179,800
¥197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
82598961NY-Z2519YW棚板4枚・竪樋1本・アンカープレート4セット【全体】2127、【床回り】1922【全体】2612、【床回り】25321752側面棚タイプ
¥313,000
¥239,800
¥263,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
82598970NY-1819YT棚板4枚・竪樋1本・アンカープレート4セット【全体】2127【床回り】1922【全体】1912、【床回り】18321752側面棚タイプ
¥249,000
¥189,800
¥208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
82598997NY-Z2219T棚板4枚・竪樋1本・アンカープレート4セット【全体】2127、【床回り】1922【全体】2280、【床回り】22001752背面棚タイプ
¥265,000
¥199,800
¥219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
82599006NY-SZ2519YW棚板4枚・竪樋1本・アンカープレート4セット【全体】2127、【床回り】1922【全体】2612、【床回り】25321752側面棚タイプ
¥317,000
¥239,800
¥263,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
82599015NY-Z2219YW棚板4枚・竪樋1本・アンカープレート4セット【全体】2127、【床回り】1922【全体】2280、【床回り】22001752側面棚タイプ
¥263,000
¥199,800
¥219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
82599031NY-SZ2219YD棚板4枚・竪樋1本・アンカープレート4セット【全体】2127、【床回り】1922【全体】2280、【床回り】22001752側面棚タイプ
¥265,000
¥199,800
¥219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
82599040NY-Z1819T棚板4枚・竪樋1本・アンカープレート4セット【全体】2127、【床回り】1922【全体】1912、【床回り】18321752背面棚タイプ
¥256,000
¥199,800
¥219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
82599058NY-Z2215YB棚板2枚・竪樋1本・アンカープレート4セット【全体】1795、【床回り】1590【全体】2280、【床回り】22001420側面棚タイプ
¥232,000
¥179,800
¥197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
82599067NY-S2519A棚板4枚・竪樋1本・アンカープレート4セット【全体】2127、【床回り】1922【全体】2612、【床回り】25321752背面棚タイプ
¥307,000
¥229,800
¥252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
82599076NY-SZ2215W棚板4枚・竪樋1本・アンカープレート4セット【全体】1795、【床回り】1590【全体】2280、【床回り】22001420背面棚タイプ
¥235,000
¥179,800
¥197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする